Metrikus/collos digitális tolómérő Fém ház
Digitális tolómérő fém házzal
DIGITÁLIS TOLÓMÉRŐ-0-100MM
Cikksz. 071576 120
EAN 4052712481864
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nemesacél, edzett
- Funkciók: mm/col átváltás, be-/kikapcsolás, nullázás (0 gomb)
- A mérőfelületek csiszoltak és tükrösítettek
- Lapos mélységmérő rúd
- Felső rögzítőcsavar
- Elemmel együtt
Adatlapok(X)
Abszolút hosszúság mérési pontossága | 0,01 mm |
Számérték lépésköz | 0,01 mm |
Max. hossz mérési tartomány | 100 mm |
Csőrhossz | 13 mm |
Mérőcsúcs hossza | 30 mm |