Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Metrik dişli naylon dübel

Metrik dişli naylon dübel

Ürün no. 09038 406

EAN 4024835113953

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Metrik dişli naylon dübel

Ürün no. 09038 406

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High-quality polyamide (nylon)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

6 mm

Ankraj uzunluğu (l)

40 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

8 mm

Gereken ahşap vidası çapı (d scr.wood)

4,5 - 5 mm

Gereken sunta vidası çapı (d scr.particle)

6 mm

Gömme derinliği (h s)

40 mm

Merkezden merkeze mesafe (a)

80 mm

Kenar açıklığı (a r)

40 mm

Matkap deliği derinliği (t)

50 mm

Maks. bağlantı yüksekliği (d a):

Vida uzunluğuna bağlı

Gerekli vida uzunluğu (l s)

Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çakma aparatı ürün gamı

IMPTL-AERATED-CONCRETE

For making drill holes in aerated concrete