Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Metrik çift taraflı rekor anahtarı 4 parça, POWERDRIV® bağlantı ile

Açık çift taraflı rekor anahtarı seti, 4 prç, mafsallı

Ürün no. 071423001

EAN 4047376254145

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Metrik çift taraflı rekor anahtarı 4 parça, POWERDRIV® bağlantı ile

Ürün no. 071423001
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
Açık şekil, mafsallı

Tasarım: Metrik



Giriş ölçüsü: POWERDRIV, altıgen



15° açılı halkalar



230° döner mafsal



Güçlü, kuvvetli tip kafalar



Dar ve ulaşılması zor uygulamalarda kullanım imkanı



Malzeme: Krom vanadyum çeliği



Yüzey: Krom kaplamalı, mat



İçindekiler: 4 parça


1'er adet açık çift taraflı yıldız anahtar, boyut 13, 14, 17, 19

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Dar alanlarda ulaşılması zor rakor somunları için, ör. özel tasarım


  • Ford, Rover, Saab için 13 mm fren hatları

  • 13, 14, 17, 19 mm Bosch Common Rail VW, Mercedes ve Waeco, Denso, Bosch, Hella gibi çoğu klima sistemi üreticisinin kablo rakorları

  • VW Passat'taki 17 mm egzoz sıcaklık sensörü

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Lamalar boyunca genişlik

13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

Metrik çift taraflı rekor anahtarı 4 parça, POWERDRIV® bağlantı ile dahil:
1 x
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV® ile

DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-13MM

Açıklama:
13 mm
Mafsallı açık şekil, ZEBRA® profesyonel kalitede alet
Miktar: 1 x
1 x
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV® ile

DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-14MM

Açıklama:
14 mm
Mafsallı açık şekil, ZEBRA® profesyonel kalitede alet
Miktar: 1 x
1 x
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV® ile

DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-17MM

Açıklama:
17 mm
Mafsallı açık şekil, ZEBRA® profesyonel kalitede alet
Miktar: 1 x
1 x
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV® ile

DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-19MM

Açıklama:
19 mm
Mafsallı açık şekil, ZEBRA® profesyonel kalitede alet
Miktar: 1 x