Metric lock nut, brass, EMC, knurled
Metric lock nut, brass, EMC, knurled
Ürün no. 0967770012
EAN 4061975389732
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı dişi | M25 x 1,5 |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 3,5 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 29 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -60 - 200 °C |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Min. sıcaklık koşulları | -60 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 200 °C |