Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Metric lock nut, brass, EMC, knurled

Metric lock nut, brass, EMC, knurled

Art.-nr. 0967770012

EAN 4061975389732

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Metric lock nut, brass, EMC, knurled

Art.-nr. 0967770012

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

EMC lock nut – knurled
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluitingsschroefdraad

M25 x 1,5

Schroefdraadlengte (metrische draad)

3,5 mm

Sleutelwijdte

29 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-60 tot 200 °C

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Minimaal temperatuurinzetbereik

-60 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

200 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie