Metric lock nut, brass, EMC, knurled
Metric lock nut, brass, EMC, knurled
Cod. art. 0967770012
EAN 4061975389732
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Filettatura di collegamento | M25 x 1,5 |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 3,5 mm |
Apertura chiave | 29 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -60 a 200 °C |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Temperatura d’esercizio min | -60 °C |
Temperatura d’esercizio max | 200 °C |