Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Metric lock nut, brass, EMC, knurled

Metric lock nut, brass, EMC, knurled

Cikksz. 0967770012

EAN 4061975389732

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Metric lock nut, brass, EMC, knurled

Cikksz. 0967770012

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

EMC lock nut – knurled
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozómenet

M25 x 1,5

Menethossz (metrikus menet)

3,5 mm

Kulcsnyílás

29 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-60 eddig: 200 °C

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Nikkelezett

Min. hőmérsékleti feltételek

-60 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

200 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk