Metric lock nut, brass, EMC, knurled
Metric lock nut, brass, EMC, knurled
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement | M25 x 1,5 |
Longueur filetée (filetage métrique) | 3,5 mm |
Surplat | 29mm |
Température d'utilisation min./max. | -60 jusqu'à 200 °C |
Matière | Laiton |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Température d'utilisation min. | -60 °C |
Température d'utilisation max. | 200 °C |