Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Mètre pliant renforcée de fibre de verre

Mètre pliant renforcée de fibre de verre
MÈTRE PLIANT, 2M
ZEBRA

Art. N° 071564 605
EAN 4045727929186
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
Règle pliante de qualité supérieure renforcée en fibre de verre pour les tâches les plus exigeantes

Polyamide renforcé de fibre de verre


Traitée anti-rayure et particulièrement rigide, résiste également à l'eau et aux produits chimiques



Graduation noire en retrait avec incréments de 1 mm


Pas d'usure des chiffres ou de l'échelle



Décimales en rouge en relief


Facile à lire



Verrouillage d'articulation à 90°



Joints avec tige à ressort pour une tension uniforme



Lecture possible des deux côtés grâce à une échelle graduée à l'envers



Règle conforme à la classe de précision CEE 3

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max.

2 m

Longueur de maillon (point de pivot)

200 mm

Longueur (état replié) x largeur (état replié) x hauteur

235 x 32 x 15 mm