Methylmethacrylatklebstoff MAK 38

2K-Konstruktionsklebstoff MAK 38
KONSTKLEBST-2K-MAK38-38ML

Art.-Nr. 0893580

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Methylmethacrylatklebstoff MAK 38

Art.-Nr. 0893580
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
2K-Konstruktionsklebstoff zum Verkleben von Metall, Verbundwerkstoffen und verschiedenen Kunststoffen mit- und untereinander

Breites Haftspektrum


Verbindet verschiedenste Untergründe



Bei vielen Metalluntergründen kein Primern nötig


Schnelle Verklebung von Metallen möglich, da eine Vorbehandlung nicht notwendig ist.



Hohe Festigkeit


Sehr gute Beständigkeit gegenüber Materialermüdung, Stoß- und Schlageinwirkung.



Exzellente Medienbeständigkeit


Beständig gegen Wasser, Feuchtigkeit, Benzin, Diesel und Motoröl.



Hohe Temperaturbeständigkeit


  • Dauerhaft fester Halt bei verschiedenen Anwendungen bis +125°C

  • Kurzfristig sogar bis +230°C möglich - für Pulverbeschichtungen geeignet


Spaltüberbrückung bis 15 mm



Silikon- und Lösungsmittelfrei

Hinweis
  • Nicht geeignet für den dauerhaften Einsatz in hochkonzentrierten Säuren und Basen oder aggressiven organischen Lösungen, wie Toluol, Keton und Ester.

  • Unbedingt vor Frost schützen!

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Bauteilen aus Kunststoff und Metallen in lebensmittelnahen Bereichen eingesetzt werden. Die mit dem Klebstoff hergestellten Bauteile dürfen in direkten Kontakt mit Lebensmitteln stehen, soweit es den Klebstoff betrifft und dieser ausreichend ausgehärtet ist. Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46630 U18

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technisches Datenblatt beachten!

Anwendungsgebiet

Besonders bei Verklebungen zu empfehlen, welche hohen dynamischen, thermischen oder klimatischen Belastungen ausgesetzt sind. Durch seine Flexibilität können auch Materialien mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten strukturell verklebt werden. Ideal für Automobilkomponenten, elektrische Komponenten, Haushaltsgeräte, Metallherstellung, Kunststofftanks, Kunststoff- & Verbundwerkstoffanfertigungen, Schilder und Displays, Thermoform-Gehäuse, Anwendungen in der Pharma-, Getränke- und Lebensmittelindustrie gemäß ISEGA Zertifikat, im ausgehärtetem Zustand dürfen die verklebten Bauteile auch in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.

Anleitung

Die zu verklebenden Oberflächen muss frei von Staub, Öl, Fett oder anderen Verschmutzungen sein.



Das Statikmischrohr wird auf die Doppelkartusche des MAK 38 aufgesteckt und diese in die jeweilige Pistole eingelegt. Die ersten 2 cm nicht zur Verklebung verwenden. Ausreichend Klebstoff auf die zu verklebenden Oberflächen aufgetragen, dass beim anschließenden Verpressen der Teile ein Mindestspalt von 1 mm entsteht. Die Presszeit beträgt ca. 10 min. Übermäßiger Druck auf die Fügeteile kann sich unter Umständen negativ auf die Dicke der Klebstoffschicht und somit auf die Qualität der Verbindung auswirken. Im Zweifelsfall Abstandshalter verwenden. Bei Arbeitsunterbrechungen, die länger als 10 Minuten dauern, den Zwangsmischer wechseln.

Inhalt

38 ml

Gebinde

Doppelkartusche

Chemische Basis

Methylmethacrylat

Farbe

Schwarz

Dichte

0,96 g/cm³

Dichte / Bedingung

0,96 g/cm³ / bei 24°C

Zugfestigkeit min.

22 N/mm²

Zugscherfestigkeit min.

24 N/mm²

Bruchdehnung min.

100 %

Verarbeitungstemperatur min./max.

20 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 125 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

230 °C

UV-Beständigkeit

Gut

Volumenänderung max.

0.3 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und frostfreie Lagerung

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Isocyanatfrei

Ja

PVC frei

Ja

VOC frei

Ja

Anstrichverträglichkeit

Ja

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppelkartuschenpistole

DPKARTPIST-MINI2

Kunststoff-Pistole für 38- und 50 ml-Doppelkartuschen mit einem Mischungsverhältnis 1:1, 4:1 und 10:1.
x 1 St.
Statikmischrohr

STATMISCHRO-KLEBST-ESK50-(MAK-38)

Für Epoxidharz-Schnellkleber ESK-50, Methylmethacrylatklebstoff MAK-38, Kunststoffkleber Spezial und Flüssigmetallspachtel FLM 50
x 3 St.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Universeller Reiniger Typ 60

ALUREINIG-60-KLEB-AL1-1LTR

Nicht anlösendes Universal-Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
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
Geeigneter Handschuh:

 
Produkt
Beschreibung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex und Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh aus Naturlatex und Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.