Meterstab mit verdecktem Gelenk
Meterstab mit verdecktem Gelenk
MSTAB-WEISS-SCHWARZ-200CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gute Ablesbarkeit durch beidseitige Millimeterteilung an Ober- und Unterkante
- Schnelle Orientierung mit Hilfe roter Zehnerzahlen
- Keine Ablesefehler dank durchgängigem Lesebereich
- EG-Genauigkeitsklasse 3
Datenblätter(X)
Der Meterstab kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, wie zum Beispiel im Bauwesen, bei Renovierungsarbeiten oder im Handwerk
Werkstoff | Holz |
Farbe | Weiß |
Messbereich Länge max. | 200 cm |
Gliedlänge (Drehpunkt) | 20 cm |
Genauigkeitsklasse | III |
Länge (zusammengeklappt) x Breite (zusammengeklappt) x Höhe | 242 x 17 x 35 mm |