Meterstab Innengelenk
Meterstab Innengelenk
MSTAB-HOLZ-INNENGELENK-2M-WEISS-TYP2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Holzmaßstab 2 m
Biegt sich nicht und liegt immer gerade beim Messen auf
Innenliegende Scharniere
Meterstab als Lineal nutzbar – größere Werbefläche
Serienmäßiger Winkeleindruck am 2. Gelenk
Kein zusätzlicher Winkelmesser nötig
EWG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse III
Als Werbegeschenk auch mit individuellem Aufdruck lieferbar.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Holz |
Farbe | Weiß |
Messbereich Länge max. | 2 m |
Gliedlänge (Drehpunkt) | 200 mm |
Genauigkeitsklasse | III |
Anzahl Glieder | 10 STK |
Länge (zusammengeklappt) x Breite (zusammengeklappt) x Höhe | 220 x 16 x 34 mm |
Werkstoff Gelenk | Stahl |
Ausführung | Innenliegende Scharniere |