Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Meterstab Innengelenk

Meterstab Innengelenk
MSTAB-HOLZ-INNENGELENK-2M-WEISS-TYP2

Art.-Nr. 0825802000
EAN 4050642474420
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
Innenliegende Scharniere

Holzmaßstab 2 m


Biegt sich nicht und liegt immer gerade beim Messen auf



Innenliegende Scharniere


Meterstab als Lineal nutzbar – größere Werbefläche



Serienmäßiger Winkeleindruck am 2. Gelenk


Kein zusätzlicher Winkelmesser nötig

EWG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse III

Als Werbegeschenk auch mit individuellem Aufdruck lieferbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Holz

Farbe

Weiß

Messbereich Länge max.

2 m

Gliedlänge (Drehpunkt)

200 mm

Genauigkeitsklasse

III

Anzahl Glieder

10 STK

Länge (zusammengeklappt) x Breite (zusammengeklappt) x Höhe

220 x 16 x 34 mm

Werkstoff Gelenk

Stahl

Ausführung

Innenliegende Scharniere
Ohne Einrastfunktion bei 90°

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen