Meterstab Innengelenk

Meterstab Innengelenk
MSTAB-HOLZ-INNENGELENK-2M-WEISS-TYP1

Art.-Nr. 0825800000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Meterstab Innengelenk

Art.-Nr. 0825800000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innenliegende Scharniere

Holzmaßstab 2 m


Biegt sich nicht und liegt immer gerade beim Messen auf



Innenliegende Scharniere


Meterstab als Lineal nutzbar – größere Werbefläche



Serienmäßiger Winkeleindruck am 2. Gelenk


Kein zusätzlicher Winkelmesser nötig

Hinweis

Als Werbegeschenk auch mit individuellem Aufdruck lieferbar.

EWG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse III

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Holz

Farbe

Weiß

Messbereich Länge max.

2 m

Gliedlänge (Drehpunkt)

200 mm

Genauigkeitsklasse

III

Anzahl Glieder

10 STK

Länge (zusammengeklappt) x Breite (zusammengeklappt) x Höhe

220 x 16 x 36 mm

Winkelrasterung der Gelenke

90 Grad

Werkstoff Gelenk

Stahl gehärtet

Ausführung

Innenliegende Scharniere
Mit Einrastfunktion bei 90°