Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Meterstab Außengelenk

Meterstab Außengelenk
MSTAB-HOLZ-AUSGELENK-WEISS-2M

Art.-Nr. 0825801000
EAN 4050642474413
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
Außenliegende Federstahlscharniere

Holzmaßstab 2 m



Keine Unterbrechung der Skalierung durch Bohrung


Verdeckte Nieten



Rote Dezimalzahlen


Bessere Lesbarkeit beim Messen

Hinweis

Als Werbegeschenk auch mit individuellem Aufdruck lieferbar.

EWG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse III

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Holz

Farbe

Weiß

Messbereich Länge max.

2 m

Gliedlänge (Drehpunkt)

200 mm

Genauigkeitsklasse

III

Anzahl Glieder

10 STK

Länge (zusammengeklappt) x Breite (zusammengeklappt) x Höhe

220 x 16 x 35 mm

Werkstoff Gelenk

Stahl

Ausführung

Außenliegende Scharniere
Ohne Einrastfunktion bei 90°

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen