Meterrissplakette
Meterrissplakette
MRISS-PLAKT-MP20-ROT
Art.-Nr. 0714640620
EAN 4058794749410
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Meterriss- und Achsplakette als Übertragungshilfe von Höhen im Rohbau.
- Ermöglicht das einfache Auffinden des Meterrisses nach den Putzarbeiten
- Mit elastischen Putzpinseln
- Der integrierte Auflagesteg für den Meterstab verhindert ein Abrutschen und ermöglicht ein einfaches, präzises Ablesen der Höhe
- Die Langlöcher ermöglichen eine flexible und passgenaue Befestigung
- Die Plakette bietet verschiedene Fixierungsmöglichkeiten und kann sowohl angeschraubt als auch genagelt werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 50 mm |
Breite | 80 mm |
Dicke | 2 mm |
