Metallrahmendübel WUS 10

Metallrahmendübel WUS 10 Senkkopfschraube
DBL-(WUS-SK)-(A2K)-Z3-150-10X182

Art.-Nr. 0910436182

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Metallrahmendübel WUS 10

Art.-Nr. 0910436182

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Fensterbefestigung in Vollbaustoffen. Senkkopfschraube, Antrieb PZ3
  • Universell einsetzbarer Rahmendübel für den Leichtlastbereich

  • Sehr gute Gebrauchstauglichkeit in den Untergründen Beton, Mauerwerk aus Vollstein, Naturstein

  • Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage

  • Spannungsfreie Abstandsbefestigung

  • Arretierungsnocken für Hohlprofile und als Verdrehsicherung

  • Verdeckte Montage durch Abdeckkappe

  • Maschinensetzbar durch Antrieb PZ3

  • Unverlierbarer Konus

  • Hülse: Stahlblech-Al/Zn-Auflage

  • Schraube: Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Konus: Stahl verzinkt, blau passiviert
Hinweis

Leitfaden zur Montage / RAL Gütegemeinschaft:


Die Befestigung muss alle planmäßig auf das Fenster einwirkenden Kräfte sicher in den Baukörper übertragen. Es gilt, die Lasten, die sich aus Fenstereigenlast, Windlast und Verkehrslast zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir die Dübel 51, 52 und 53.



Fensterwände nach DIN 18056:


Diese Norm gilt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge von mindestens 200 cm, die aus einem Traggerippe (Rahmen, Pfosten, Riegel) mit Füllungen (z.B. Verglasungen) bestehen. Diese Norm gilt nicht für Wände aus Glasbausteinen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung

Geprüfte Feuerwiderstandsdauer bei Temperaturanstiegskurve nach DIN 4102 und direkter Flammeinwirkung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur Befestigung von Fensterrahmen und Türrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium


Besonders gut einsetzbar in Volluntergründen


Dieser Dübel erfüllt die Anforderungen bestimmter Fensterhersteller nach RAL gütegeprüfter Montage

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l) (l)

182 mm

Antriebart

Z

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

10,5 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Setztiefe (h nom)

30 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Bohrlochtiefe (h 1)

35 mm

DIN

18056

Kopfform

Senkkopf

Befestigungshöhe max. (t fix)

150 mm

Innenantrieb

Z3

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-R9010-REINWEISS-D15/3

Für kopflochgebohrte Schrauben
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-R7001-SILBERGRAU-D15/3

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-LIMBAGELB-D15/3

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-R9005-TIEFSCHWARZ-D15/3

Für kopflochgebohrte Schrauben
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-R8016-MAHAGONIBRAUN-D15/3

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0150)-R8001-OCKERBRAUN-D15/3

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R9010-REINWEISS-D18

Für kopflochgebohrte Schrauben
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R7001-SILBERGRAU-D18

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R1017-SAFRANGELB-D18

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R8010-MAHAGONIBRAUN-D18

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 St.
Abdeckkappe flach

ABDEKA-FL-(0910610)-WEISS

Für Metallrahmendübel
x 100 St.
Abdeckkappe flach

ABDEKA-FL-(0910610)-GRAU

Für Metallrahmendübel
x 100 St.
Abdeckkappe flach

ABDEKA-FL-(0910610)-HELLBRAUN

Für Metallrahmendübel
x 100 St.
Abdeckkappe flach

ABDEKA-FL-(0910610)-SCHWARZ

Für Metallrahmendübel
x 100 St.
Abdeckkappe flach mit Bund

ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-WEISS

Für Metallrahmendübel
Abdeckkappe flach mit Bund

ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-GRAU

Für Metallrahmendübel
x 100 St.
Abdeckkappe flach mit Bund

ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-HELLBRAUN

Für Metallrahmendübel
x 100 St.
Abdeckkappe flach mit Bund

ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-DUNKELBRAUN

Für Metallrahmendübel
x 100 St.
Abdeckkappe flach mit Bund

ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-SCHWARZ

Für Metallrahmendübel
x 100 St.
Abdeckkappe überlappend, für Senk- und Linsenkopf Z3

ABDEKA-UEBLAP-(0910610)-WEISS

Für Senkkopf und Linsenkopf mit Antrieb Z3
Abdeckkappe überlappend, für Senk- und Linsenkopf Z3

ABDEKA-UEBLAP-(0910610)-GRAU

Für Senkkopf und Linsenkopf mit Antrieb Z3
x 100 St.
Abdeckkappe überlappend, für Senk- und Linsenkopf Z3

ABDEKA-UEBLAP-(0910610)-HELLBRAUN R 8001

Für Senkkopf und Linsenkopf mit Antrieb Z3
x 100 St.
Abdeckkappe überlappend, für Senk- und Linsenkopf Z3

ABDEKA-UEBLAP-(0910610)-DUNKELBRAUN

Für Senkkopf und Linsenkopf mit Antrieb Z3
x 100 St.
Abdeckkappe überlappend, für Senk- und Linsenkopf Z3

ABDEKA-UEBLAP-(0910610)-SCHWARZ

Für Senkkopf und Linsenkopf mit Antrieb Z3
x 100 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903/0910)-R9010-REINWEISS

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903/0910)-R7001-SILBERGRAU

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 St.
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903/0910)-R8016-MAHAGONIBRAUN

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen