Metallrahmendübel WUL8
DBL-(WU-L)-TX20-100-8X132
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leitfaden zur Montage/RAL Gütegemeinschaft:
Die Befestigung muss alle planmäßig auf das Fenster einwirkende Kräfte sicher in den Baukörper übertragen. Es gilt, die Lasten, die sich aus Fenstereigenlast, Windlast und Verkehrslast zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir die Dübel 51, 52, 53 und 55.
Fensterwände nach DIN 18056:
Diese Norm gilt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m² und einer Seitenlänge von mindestens 200 cm, die aus einem Traggerippe (Rahmen, Pfosten, Riegel) mit Füllungen (z.B. Verglasungen) bestehen. Diese Norm gilt nicht für Wände aus Glasbausteinen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Geeignet zur Befestigung von Fensterrahmen und Türrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium
Besonders gut einsetzbar in Volluntergründen
Kunststoff- und Alu-Profile mit geringer Falzunterbreite bis13 mm
Dübeldurchmesser | 8 mm |
Dübellänge (l) (l) | 132 mm |
Antriebart | Innen-TX |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 8,5 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Bohrlochtiefe (h 1) | 35 mm |
DIN | 18056 |
Kopfform | Linsenkopf |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 100 mm |
Innenantrieb | TX20 |