Metallrahmendübel W-MRE

Metallrahmendübel W-MRE kopflochgebohrt
DBL-(W-MRE)-(A2K)-Z3-50-10X112

Art.-Nr. 0903912112

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Metallrahmendübel W-MRE

Art.-Nr. 0903912112

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Fensterbefestigung in Mauerwerk aus Lochstein und Leichtbauwerkstoffen. Einfachspreizung, kopflochgebohrt, Antrieb PZ3
  • Universell einsetzbarer Metallrahmendübel für den Leichtlastbereich

  • Sehr gute Gebrauchstauglichkeit in nahezu allen gängigen Baustoffen

  • Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage

  • Sehr gute Befestigung in Mauerwerk aus Lochstein bzw. Leichtbauwerkstoffen durch große Spreizzone, die sich dem Untergrund anpasst

  • Spannungsfreie Abstandsmontage

  • Verdeckte Montage durch Abdeckkappe möglich

  • Trompetenkopfschraube M6 mit Kopflochbohrung 3 für Abdeckkappe, um Toleranzen auszugleichen (Antrieb PZ3)

  • Einfachere Montage bei Hohlprofilen durch abgerundete und reduzierte Dübelhülse

  • Arretierungsnocken für Hohlprofile und als Verdrehsicherung

  • Hülse: Stahlblech verzinkt

  • Schraube: Stahl verzinkt, blau passiviert
Hinweis

Leitfaden zur Montage/ RAL Gütegemeinschaft:


Die Befestigung muss alle planmäßig auf das Fenster einwirkende Kräfte sicher in den Baukörper übertragen. Es gilt, die Lasten, die sich aus Fenstereigenlast, Windlast und Verkehrslast zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir die Dübel 51, 52, 53 und 55.



Fensterwände nach DIN 18056:


Diese Norm gilt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge von mindestens 200 cm, die aus einem Traggerippe (Rahmen, Pfosten, Riegel) mit Füllungen (z.B. Verglasungen) bestehen. Diese Norm gilt nicht für Wände aus Glasbausteinen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Prüfung eines Befestigungselementes: Auswertung der Prüfergebnisse für den praktischen Einsatz bei der Fenstermontage durch das ift Rosenheim, Prüfbericht Nr. 328477/2 vom 22. Januar 1986


Feuerwiderstand direkte Flammeinwirkung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur Befestigung von Fenster- und Türrahmen aus Holz, Kunststoff


Besonders gut einsetzbar in Mauerwerk aus Lochstein und Leichtbauwerkstoffen


Dieser Dübel erfüllt die Anforderungen bestimmter Fensterhersteller nach RAL gütegeprüfte Montage

Dübellänge (l) (l)

112 mm

Antriebart

Z

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

10,5 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Setztiefe (h nom)

60 mm

Oberfläche

Verzinkt

Bohrlochtiefe (h 1)

65 mm

DIN

18056

Kopfform

Senkkopf

Befestigungshöhe max. (t fix)

50 mm

Innenantrieb

Z3

Ausführung

Einfachspreizung

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R8010-MAHAGONIBRAUN-D18

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 Stück
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903/0910)-R9010-REINWEISS

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 Stück
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903/0910)-R7001-SILBERGRAU

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 Stück
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903/0910)-R8016-MAHAGONIBRAUN

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 Stück
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R9010-REINWEISS-D18

Für kopflochgebohrte Schrauben
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R7001-SILBERGRAU-D18

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 Stück
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

ABDEKA-(0903)-R1017-SAFRANGELB-D18

Für kopflochgebohrte Schrauben
x 200 Stück