Metallo liquido Fe 1
Metallo liquido Fe1
METALLO LIQUIDO FE1 500G
Cod. art. 0893449
EAN 4011231896009
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema a resina reattiva bicomponente di alta qualità che presenta caratteristiche simili a quelle del metallo grazie alla sua formula speciale
- Il rapporto di miscelazione ideale dei componenti (A:B = 1:1, premendo due strisce della stessa lunghezza dai tubi) rende praticamente impossibile la miscelazione errata del composto di riparazione
- Progettato appositamente per lavori di riparazione di minore entità in cui è necessario un tempo di risposta breve
- È applicabile con una spatola e non cola, il che rende possibile l'applicazione in verticale
- Dopo l'indurimento, il metallo liquido Fe1 può essere lavorato facilmente allo stesso modo del metallo mediante tornitura, fresatura, foratura, riempimento o taglio della filettatura
Il metallo liquido Fe 1 è una sostanza bicomponente priva di solvente che può essere utilizzata per riparare materiali metallici e ceramici.
Idoneo per riparare stampi, tubazioni rotte e aree che presentano perdite.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Miscelare omogeneamente i componenti A e B in rapporto 1:1. Applicare immediatamente la miscela con una spatola (breve tempo utile di impiego).
Osservare le istruzioni di applicazione incluse.
Rapporto di miscelazione | Componente A: Componente B = 1:1 |
Densità | 2,8 kg/m³ |
Condizioni di densità | Componenti A e B mischiati |
Colore | Grigio |
Tempo di gelazione min/max | 7-12 min |
Tempo di vulcanizzazione min/max | 4-24 h |
Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa | Temperatura ambiente |
Condizioni per tempo di gelazione | a temperatura ambiente |
Durata utile | 5 min |
Condizioni per durata | a 20°C, 20 g massa totale |
Viscosità/consistenza | Pastoso |
Resistenza a trazione min. | 12,5 N/mm² |
Resistenza a tensione e taglio combinata min | 14,5 N/mm² |
Coefficiente di dilatazione termica | 0,0004 1/K |
Resistenza alla compressione min | 70 N/mm² |
Resistenza termica materiale indurito min/max | -60 a 120 °C |
Peso contenuto | 500 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.