Metalllot Nr. 4 ohne Flussmittel
Metalllot Nr. 4
LOT-NR4-ZN50/PB50-250G-D3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- S-Pb50Sn50 nach DIN EN ISO 9453
- Verarbeitungstemperatur: 280°C
- Schmelzbereich: 183–215°C
Nicht für Trinkwasseranlagen
Datenblätter(X)
Für Heizungs-, Kälte und Klimatechnik
Drahtdurchmesser | 3 mm |
Gewicht | 250 g |
Schmelztemperatur min./max. | 183 bis 215 °C |
Werkstoffbezeichnung | S-Pb50Sn50 |
Schmelztemperatur min. | 183 °C |
Schmelztemperatur max. | 215 °C |
ISO | 9453 |