Metall-Leerkoffer für ASSYmat
KOFFR-LEER-ASSYMAT80
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Länge | 520 mm |
Breite | 285 mm |
Höhe | 195 mm |
Werkstoff | Metall |
Passende Maschinen | Würth ASSYmat 80 |
Produktgewicht (per Stück) | 3900 g |