Metall kappsag, MKS 2400
Metall kappsag, MKS 2400
MASTER
MKS2400
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Maks. periferihastighet | 1450 m/min |
Maks. sagbladdiameter | 355 mm |
Egnet for bordiameter | 25,4 mm |
Effektopptak | 2400 W |
Maks. gjæringsvinkel | 45 Grad(degree) |
Maks. vippevinkel | 45 Grad(degree) |
Maskinvekt | 23,5 kg |
Kabellengde | 2,5 m |
Maks. tomgangsturtall | 1450 o/min |
Vibrasjon | 1.19 m/s² |
Lydtrykknivå | 100 dB |
Lengde | 510 mm |
Bredde | 320 mm |
Høyde | 450 mm |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.