Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Metall-Hohlraumdübel W-MH/SH Schraubhaken - DBL-(W-MH/SH)-HAK-K(16-32)-A1K-M6X87/66 Metall-Hohlraumdübel W-MH/SH Schraubhaken - DBL-(W-MH/SH)-HAK-K(16-32)-A1K-M6X87/66 Metall-Hohlraumdübel W-MH/SH Schraubhaken - DBL-(W-MH/SH)-HAK-K(16-32)-A1K-M6X87/66 Metall-Hohlraumdübel W-MH/SH Schraubhaken - DBL-(W-MH/SH)-HAK-K(16-32)-A1K-M6X87/66
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/76JDoy6yJqA

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Metall-Hohlraumdübel W-MH/SH Schraubhaken - DBL-(W-MH/SH)-HAK-K(16-32)-A1K-M6X87/66 - 1
Metall-Hohlraumdübel W-MH/SH Schraubhaken - DBL-(W-MH/SH)-HAK-K(16-32)-A1K-M6X87/66 - 2
Metall-Hohlraumdübel W-MH/SH Schraubhaken - DBL-(W-MH/SH)-HAK-K(16-32)-A1K-M6X87/66 - 3
Metall-Hohlraumdübel W-MH/SH Schraubhaken - DBL-(W-MH/SH)-HAK-K(16-32)-A1K-M6X87/66 - 4

Metall-Hohlraumdübel W-MH/SH Schraubhaken

Hohlraumdübel W-MH/SH Schraubhaken
DBL-(W-MH/SH)-HAK-K(16-32)-A1K-M6X87/66

Art.-Nr. 090352651
EAN 4046777488821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die bewährte Lösung für sichere Befestigungen in Hohlwänden. Mit Schraubhaken zur Befestigung von Möbel aller Art
  • Ausgezeichnete Haltewerte durch aufspreizende Stützelemente mit großem Anpressradius

  • Einfaches Setzen mit den dazugehörigen Montagezangen

  • Vormontiert mit Schraubhaken

  • Durch Mitdrehsicherung am Kragen kein Durchdrehen im Bohrloch

  • Schraubhaken ohne Halteverlust lösbar
Hinweis

Die serienmäßig zum Dübel gehörende Schraube kann nach der Verspreizung des Dübels durch ein anderes Befestigungselement mit metrischem Gewinde gleicher Größe ausgetauscht werden, z. B. Ringöse, Schraube mit Sonderkopf, A2/A4-Messing-Schraube, Gewindestange etc.



Auf harten Untergründen, z. B. Fliesen, müssen die Nasen am Kragen (Mitdrehsicherung) gerade gebogen werden.



Durch Vordrücken des vorderen Ratschenzangenhebels wird die Ratschenzange wieder entspannt.

Anwendungsgebiet
Wandspiegel

Bohrloch herstellen

Dübel setzen

Dübel mit Zange vollständig spreizen

Bauteil befestigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Der Dübel für untergeordnete Befestigungen in Hohl- und Leichtbauwänden aus Plattenbaustoffen und in Hohlziegel- oder Hohlkörperdecken bis max. 32 mm Spiegeldicke, hinter denen sich ein Hohlraum befindet

  • Zur Befestigung von Möbel oder Einrichtungsgegenständen wie z. B. Regale oder Bilderrahmen.

Typbezeichnung

W-MH

Gewindeart x Dübeldurchmesser

M6

Ausführung

Mit kurzem Schraubhaken

Plattenstärke/Spiegeldicke min./max. (d a)

16-32 mm

Werkstoff

Stahl

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Oberfläche

Verzinkt

Hülsenlänge (l)

66 mm

Schraubenlänge

87 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

6 mm

Dübel-Durchmesser [mm]M6
Leistungsdaten
Empfohlene Lasten1Gipskartonplatte d ≥ 12 mmFempf. [kN]0,20
Gipskartonplatte d ≥ 25 mmFempf. [kN]0,30
Hartfaserplatte d ≥ 4 mmFempf. [kN]0,25
Hartfaserplatte d ≥ 10 mmFempf. [kN]0,30
Holzspanplatte d ≥ 10 mmFempf. [kN]0,25
Deckenhohlstein d ≥ 30 mmFempf. [kN]0,30
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hand-Montagezange

DBL-MNTGZANG

Für das optimale Verspreizen des Metall-Hohlraumdübels W-MH
x 1 St.
Hand-Montagezange

DBL-MNTGZANG-(D4-8MM)-L200MM

Für das optimale Verspreizen des Metall-Hohlraumdübels W-MH
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D12-L150-AL90MM

ZEBRA
Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Metall-Hohlraumdübel W-MH Sortiment 201-teilig

METHOHLRDBL-SYSKO-(W-HM)-M.ZANG-201TLG

SYSTEMKOFFER
Metall-Hohlraumdübel Sortiment im System-Koffer 4.4.1. inklusive Handmontagezange
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen