Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Metall-Dämmstoffteller W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D80MM Metall-Dämmstoffteller W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D80MM Metall-Dämmstoffteller W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D80MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Metall-Dämmstoffteller W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D80MM - 1
Metall-Dämmstoffteller W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D80MM - 2
Metall-Dämmstoffteller W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D80MM - 3

Metall-Dämmstoffteller W-MDD

Metall-Dämstoffteller W-MDD
DBL-(W-MDD)-(TZN)-D80MM

Art.-Nr. 592100880
EAN 4046777564389
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
Zur Befestigung von Dämmstoffplatten in Beton aus verzinktem Stahl. Geprüfter Feuerwiderstand
  • Zulässige Lasten unter Brandbeanspruchung R30; R60; R90; R120

  • Geprüfter Feuerwiderstand

  • Bei weichen, nicht selbst tragenden Dämmstoffen wird der Dämmstoffteller einfach auf den Dämmstoffdübel aufgeschoben

  • Schnelle und sichere Montage dank zweiteiliger Konstruktion

  • Der Einschlagschaft ist wie eine Spannhülse ausgebildet und verspannt sich über die gesamte Einbautiefe im Bohrloch

  • Oberfläche des Dübelkopfes als Putzträger geeignet
Hinweis

Die Dämmstoffplatten sind mit mindestens 4 Dübeln pro Quadratmeter zu befestigen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Dübel darf mit deutscher bauaufsichtlicher Zulassung als Mehrfachbefestigung zur Verankerung von Dämmstoffplatten im gerissenen und ungerissenen Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 verwendet werden.

Tellerdurchmesser

80 mm

Innendurchmesser

9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser (mm)8
Zulässige Last in BetonFzul [kN] = C20/25 – C50/601)0,074
Max. Gewicht/Platte in Beton (für 4 Dübel)(kg)29,64)
Zul. Last unter Brandbeanspruchung2)R30; Fzul [kN]2)0,07
R60; Fzul [kN]2)0,07
R90; Fzul [kN]2)0,07
R120; Fzul [kN]2)0,06
Achsabstand R30–R120scr, fi (mm)3)160
Randabstand R30–R120c cr, fi (mm)3)80
1) zulässige Last zulF = FRD/ΥRD mit ΥRD = 1,35
2) Unter Brandbeanspruchung beträgt der Teilsicherheitsbeiwert für die Tragfähigkeit ΥM, fi mindestens 1,0
3) Falls die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite angreift, muss der Randabstand ≥300 mm betragen.
4) 29,6 kg entspricht 0,296 kN
Montagekennwerte
Bohrernenn Ød0 (mm)8
Bohrerschneidendurchmesserdcut8,45
Bohrlochtiefeh1 ≥ (mm)45
Hülsendurchmesserdh (mm)9
Verankerungstiefehef ≥ (mm)40
Mindestbauteildickehmin ≥ (mm)80
Mindestrandabstandcmin ≥ (mm)60
Mindestachsabstandsmin ≥ (mm)120
BezeichnungL
[mm]
max tfix
[mm]
VE/St.
Dämmstoffdübel Stahl feuerverzinkt
Teller-Ø 35 mm
5921 008 080W-MDD 8x808040250
5921 008 110W-MDD 8x11011070250
5921 008 140W-MDD 8x140140100250
5921 008 170W-MDD 8x170170130250
5921 008 200W-MDD 8x200200160250
5921 008 250W-MDD 8x250250210200
5921 008 300W-MDD 8x300300260200
Dämmstoffteller Stahl feuerverzinkt
Teller-Ø 80 mm
5921 008 80W-MDD 80250
Dämmstoffdübel nichtrostender Stahl A2
Teller-Ø 35 mm
5921 018 080W-MDD-R 8x808040250
5921 018 110W-MDD-R 8x11011070250
5921 018 140W-MDD-R 8x140140100250
5921 018 170W-MDD-R 8x170170130250
5921 018 200W-MDD-R 8x200200160250
5921 018 250W-MDD-R 8x250250210200
5921 018 300W-MDD-R 8x300300260200
Dämmstoffteller Stahl nichtrostender Stahl A2
Teller-Ø 80 mm
5921 018 80W-MDD-R 80250

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen