Metall-Dämmstoffteller W-MDD
Metall-Dämstoffteller W-MDD
DBL-(W-MDD)-A2-D80MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Dämmstoffplatten in Beton aus verzinktem Stahl. Geprüfter Feuerwiderstand
- Zulässige Lasten unter Brandbeanspruchung R30; R60; R90; R120
- Geprüfter Feuerwiderstand
- Bei weichen, nicht selbst tragenden Dämmstoffen wird der Dämmstoffteller einfach auf den Dämmstoffdübel aufgeschoben
- Schnelle und sichere Montage dank zweiteiliger Konstruktion
- Der Einschlagschaft ist wie eine Spannhülse ausgebildet und verspannt sich über die gesamte Einbautiefe im Bohrloch
- Oberfläche des Dübelkopfes als Putzträger geeignet
Die Dämmstoffplatten sind mit mindestens 4 Dübeln pro Quadratmeter zu befestigen.
Datenblätter(X)
Der Dübel darf mit deutscher bauaufsichtlicher Zulassung als Mehrfachbefestigung zur Verankerung von Dämmstoffplatten im gerissenen und ungerissenen Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 verwendet werden.
Tellerdurchmesser | 80 mm |
Innendurchmesser | 9 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Leistungsdaten | ||
Dübel Durchmesser (mm) | 8 | |
Zulässige Last in Beton | Fzul [kN] = C20/25 – C50/601) | 0,074 |
Max. Gewicht/Platte in Beton (für 4 Dübel) | (kg) | 29,64) |
Zul. Last unter Brandbeanspruchung2) | R30; Fzul [kN]2) | 0,07 |
R60; Fzul [kN]2) | 0,07 | |
R90; Fzul [kN]2) | 0,07 | |
R120; Fzul [kN]2) | 0,06 | |
Achsabstand R30–R120 | scr, fi (mm)3) | 160 |
Randabstand R30–R120 | c cr, fi (mm)3) | 80 |
1) zulässige Last zulF = FRD/ΥRD mit ΥRD = 1,35 2) Unter Brandbeanspruchung beträgt der Teilsicherheitsbeiwert für die Tragfähigkeit ΥM, fi mindestens 1,0 3) Falls die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite angreift, muss der Randabstand ≥300 mm betragen. 4) 29,6 kg entspricht 0,296 kN |
Montagekennwerte | ||
Bohrernenn Ø | d0 (mm) | 8 |
Bohrerschneidendurchmesser | dcut ≤ | 8,45 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ (mm) | 45 |
Hülsendurchmesser | dh (mm) | 9 |
Verankerungstiefe | hef ≥ (mm) | 40 |
Mindestbauteildicke | hmin ≥ (mm) | 80 |
Mindestrandabstand | cmin ≥ (mm) | 60 |
Mindestachsabstand | smin ≥ (mm) | 120 |
Bezeichnung | L [mm] | max tfix [mm] | VE/St. | ||
Dämmstoffdübel Stahl feuerverzinkt Teller-Ø 35 mm | 5921 008 080 | W-MDD 8x80 | 80 | 40 | 250 |
5921 008 110 | W-MDD 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
5921 008 140 | W-MDD 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
5921 008 170 | W-MDD 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
5921 008 200 | W-MDD 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
5921 008 250 | W-MDD 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
5921 008 300 | W-MDD 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
Dämmstoffteller Stahl feuerverzinkt Teller-Ø 80 mm | 5921 008 80 | W-MDD 80 | – | – | 250 |
Dämmstoffdübel nichtrostender Stahl A2 Teller-Ø 35 mm | 5921 018 080 | W-MDD-R 8x80 | 80 | 40 | 250 |
5921 018 110 | W-MDD-R 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
5921 018 140 | W-MDD-R 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
5921 018 170 | W-MDD-R 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
5921 018 200 | W-MDD-R 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
5921 018 250 | W-MDD-R 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
5921 018 300 | W-MDD-R 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
Dämmstoffteller Stahl nichtrostender Stahl A2 Teller-Ø 80 mm | 5921 018 80 | W-MDD-R 80 | – | – | 250 |