Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(50-75)-8X110 Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(50-75)-8X110 Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(50-75)-8X110 Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(50-75)-8X110 Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(50-75)-8X110
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(50-75)-8X110 - 1
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(50-75)-8X110 - 2
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(50-75)-8X110 - 3
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(50-75)-8X110 - 4
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(50-75)-8X110 - 5

Metall-Dämmstoffdübel W-MDD

Metall-Dämmstoffdübel W-MDD
DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(50-75)-8X110

Art.-Nr. 5921008110

EAN 4046777564297

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD

Art.-Nr. 5921008110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Dämmstoffplatten in Beton aus Edelstahl. Geprüfter Feuerwiderstand
  • Zulässige Lasten unter Brandbeanspruchung R30; R60; R90; R120.

  • Geprüfter Feuerwiderstand

  • Bei weichen, nicht selbst tragenden Dämmstoffen wird der Dämmstoffteller einfach auf den Dämmstoffdübel aufgeschoben.

  • Schnelle und sichere Montage dank 2teiliger Konstruktion

  • Der Einschlagschaft ist wie eine Spannhülse ausgebildet und verspannt sich über die gesamte Einbautiefe im Bohrloch

  • Oberfläche des Dübelkopfes als Putzträger geeignet
Hinweis

Die Dämmstoffplatten sind mit mindestens 4 Dübeln pro Quadratmeter zu befestigen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Dübel darf mit deutscher bauaufsichtlicher Zulassung als Mehrfachbefestigung zur Verankerung von Dämmstoffplatten im gerissenen und ungerissenen Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 verwendet werden.

Dübeldurchmesser

9 mm

Dübellänge (l) (l)

110 mm

Tellerdurchmesser

35 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Setztiefe (h nom)

40 mm

Typbezeichnung

W-MDD

Werkstoff

Stahl

Befestigungshöhe max. (t fix)

70 mm

Achsabstand (a)

120 mm

Randabstand (a r)

60 mm

Mindestbauteildicke (h min)

80 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser (mm) 8
Zulässige Last in Beton Fzul [kN] = C20/25 – C50/601) 0,074
Max. Gewicht/Platte in Beton (für 4 Dübel) (kg) 29,64)
Zul. Last unter Brandbeanspruchung2) R30; Fzul [kN]2) 0,07
R60; Fzul [kN]2) 0,07
R90; Fzul [kN]2) 0,07
R120; Fzul [kN]2) 0,06
Achsabstand R30–R120 scr, fi (mm)3) 160
Randabstand R30–R120 c cr, fi (mm)3) 80
Bezeichnung L
[mm]
max tfix
[mm]
VE/St.
Dämmstoffdübel Stahl feuerverzinkt
Teller-Ø 35 mm
5921 008 080 W-MDD 8x80 80 40 250
5921 008 110 W-MDD 8x110 110 70 250
5921 008 140 W-MDD 8x140 140 100 250
5921 008 170 W-MDD 8x170 170 130 250
5921 008 200 W-MDD 8x200 200 160 250
5921 008 250 W-MDD 8x250 250 210 200
5921 008 300 W-MDD 8x300 300 260 200
Dämmstoffteller Stahl feuerverzinkt
Teller-Ø 80 mm
5921 008 80 W-MDD 80 250
Dämmstoffdübel nichtrostender Stahl A2
Teller-Ø 35 mm
5921 018 080 W-MDD-R 8x80 80 40 250
5921 018 110 W-MDD-R 8x110 110 70 250
5921 018 140 W-MDD-R 8x140 140 100 250
5921 018 170 W-MDD-R 8x170 170 130 250
5921 018 200 W-MDD-R 8x200 200 160 250
5921 018 250 W-MDD-R 8x250 250 210 200
5921 018 300 W-MDD-R 8x300 300 260 200
Dämmstoffteller Stahl nichtrostender Stahl A2
Teller-Ø 80 mm
5921 018 80 W-MDD-R 80 250
Montagekennwerte
Bohrernenn Ø d0 (mm) 8
Bohrerschneidendurchmesser dcut8,45
Bohrlochtiefe h1 ≥ (mm) 45
Hülsendurchmesser dh (mm) 9
Verankerungstiefe hef ≥ (mm) 40
Mindestbauteildicke hmin ≥ (mm) 80
Mindestrandabstand cmin ≥ (mm) 60
Mindestachsabstand smin ≥ (mm) 120

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen