Metall-Dämmstoffdübel W-MDD
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD
DBL-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-(150-200)-8X250
Art.-Nr. 5921008250
EAN 4046777564334
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zulässige Lasten unter Brandbeanspruchung R30; R60; R90; R120.
- Geprüfter Feuerwiderstand
- Bei weichen, nicht selbst tragenden Dämmstoffen wird der Dämmstoffteller einfach auf den Dämmstoffdübel aufgeschoben.
- Schnelle und sichere Montage dank 2teiliger Konstruktion
- Der Einschlagschaft ist wie eine Spannhülse ausgebildet und verspannt sich über die gesamte Einbautiefe im Bohrloch
- Oberfläche des Dübelkopfes als Putzträger geeignet
Die Dämmstoffplatten sind mit mindestens 4 Dübeln pro Quadratmeter zu befestigen.
Datenblätter(X)
Der Dübel darf mit deutscher bauaufsichtlicher Zulassung als Mehrfachbefestigung zur Verankerung von Dämmstoffplatten im gerissenen und ungerissenen Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 verwendet werden.
![]() | |
Dübeldurchmesser | 9 mm |
Dübellänge (l) (l) | 250 mm |
Tellerdurchmesser | 35 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Setztiefe (h nom) | 40 mm |
Typbezeichnung | W-MDD |
Werkstoff | Stahl |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 210 mm |
Achsabstand (a) | 120 mm |
Randabstand (a r) | 60 mm |
Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Leistungsdaten | ||
| Dübel Durchmesser (mm) | 8 | |
| Zulässige Last in Beton | Fzul [kN] = C20/25 – C50/601) | 0,074 |
| Max. Gewicht/Platte in Beton (für 4 Dübel) | (kg) | 29,64) |
| Zul. Last unter Brandbeanspruchung2) | R30; Fzul [kN]2) | 0,07 |
| R60; Fzul [kN]2) | 0,07 | |
| R90; Fzul [kN]2) | 0,07 | |
| R120; Fzul [kN]2) | 0,06 | |
| Achsabstand R30–R120 | scr, fi (mm)3) | 160 |
| Randabstand R30–R120 | c cr, fi (mm)3) | 80 |
| 1) zulässige Last zulF = FRD/ΥRD mit ΥRD = 1,35 2) Unter Brandbeanspruchung beträgt der Teilsicherheitsbeiwert für die Tragfähigkeit ΥM, fi mindestens 1,0 3) Falls die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite angreift, muss der Randabstand ≥300 mm betragen. 4) 29,6 kg entspricht 0,296 kN | ||
| Bezeichnung | L [mm] | max tfix [mm] | VE/St. | ||
| Dämmstoffdübel Stahl feuerverzinkt Teller-Ø 35 mm | 5921 008 080 | W-MDD 8x80 | 80 | 40 | 250 |
| 5921 008 110 | W-MDD 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
| 5921 008 140 | W-MDD 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
| 5921 008 170 | W-MDD 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
| 5921 008 200 | W-MDD 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
| 5921 008 250 | W-MDD 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
| 5921 008 300 | W-MDD 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
| Dämmstoffteller Stahl feuerverzinkt Teller-Ø 80 mm | 5921 008 80 | W-MDD 80 | – | – | 250 |
| Dämmstoffdübel nichtrostender Stahl A2 Teller-Ø 35 mm | 5921 018 080 | W-MDD-R 8x80 | 80 | 40 | 250 |
| 5921 018 110 | W-MDD-R 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
| 5921 018 140 | W-MDD-R 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
| 5921 018 170 | W-MDD-R 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
| 5921 018 200 | W-MDD-R 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
| 5921 018 250 | W-MDD-R 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
| 5921 018 300 | W-MDD-R 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
| Dämmstoffteller Stahl nichtrostender Stahl A2 Teller-Ø 80 mm | 5921 018 80 | W-MDD-R 80 | – | – | 250 |
| Montagekennwerte | ||
| Bohrernenn Ø | d0 (mm) | 8 |
| Bohrerschneidendurchmesser | dcut ≤ | 8,45 |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ (mm) | 45 |
| Hülsendurchmesser | dh (mm) | 9 |
| Verankerungstiefe | hef ≥ (mm) | 40 |
| Mindestbauteildicke | hmin ≥ (mm) | 80 |
| Mindestrandabstand | cmin ≥ (mm) | 60 |
| Mindestachsabstand | smin ≥ (mm) | 120 |