Metal ızgara montaj platformu
Metal ızgara montaj platformu
IZGARA TABANLI MONTAJ PLATFORMU-155X55CM
Ürün no. 0962931760
EAN 4050382431424
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
Platform malzemesi | Alüminyum |
Uzunluk x genişlik | 1,99 x 0,77 m |
Platform boyutu | 1,55 x 0,55 m |
Maks. yük kapasitesi | 300 kg |
Dik konumda yükseklik | 0,65 m |
Çalışma yüksekliği | 2,15 m |
Ulaşma yüksekliği | 2,65 m |
Taşıma boyutu | 1,6 x 0,77 x 0,15 m |
Ağırlık | 16,6 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!