Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Metal testeresi bıçağı

Metal testeresi bıçağı
TESTERE KOLU-300MM TESTERE YAPRAĞI İÇİN

Ürün no. 0695552892

EAN 4011231605656

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Metal testeresi bıçağı

Ürün no. 0695552892
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
Kuvvetli tip, düz çelik testere kolu, 2C çift bileşenli plastik tutma sapıyla

Toz boya kaplamalı, düz çelik yay 18 x 8 mm



Tutma sapını çevirerek otomatik testere bıçağı gerdirme


Entegre tork kontrolüyle optimum bıçak ön gerdirme



Üniversal kullanım, kolay bıçak değiştirme


Testere bıçağı, tutma sapıyla 4 kat ayarlanabilir



2 parçalı tutma sapı


Kaymaz tutma sapı

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sac uzunluğu

300 mm

Uzunluk (L)

530 mm

Yükseklik

140 mm

Metal testeresi bıçağı dahil:
1 x
Bi-metal testere bıçağı HSS

HSS-BİMET.TEST.LAMA.24DİŞ 300X12,5X0,63

Açıklama:
Uzunluk: 300 mm; Uzunluk birimi başına diş: 24 ADET/İnç
En yüksek kesme gücü ve esneklik sağlayan testere lamasıdır.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bi-metal testere bıçağı HSS

HSS-BİMET.TEST.LAMA.2DİŞ 300X12,5X0,63

En yüksek kesme gücü ve esneklik sağlayan testere lamasıdır.
Bi-metal testere bıçağı HSS

HSS-BİMET.TEST.LAMA.18/32DİŞ 300X13X0,65

En yüksek kesme gücü ve esneklik sağlayan testere lamasıdır.