Metal surface-aluminium spray perfect
Metal surface-aluminium spray perfect
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Akrylerad alkydkombination |
Innehåll | 400 ml |
Färg | Aluminiumfärgad |
Innehållets vikt | 410 g |
Bindningstid | 8 h |
Torr skikttjocklek (första fram-och-tillbaka-rörelsen) | 50 µm |
Helt härdande/härdningsförhållanden | Vid rekommenderad torr skikttjocklek |
Densitet | 1,15 g/cm³ |
Min./max. dammtorkningstid | 20-30 min |
Min. dammtorkningstid | 20 min |
Max. dammtorkningstid | 30 min |
Villkor för dammtorkningstid | vid rekommenderad torr skikttjocklek |
Min./max. greppstyrka | 45-60 min |
Min. greppstyrka | 45 min |
Max. greppstyrka | 60 min |
Villkor för greppstyrka | vid rekommenderad torr skikttjocklek |
Max. temperaturbeständighet | 250 °C |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | vid 10 °C till 25 °C |
Min. blinkande punkt | -97 °C |
Kan återbeläggas/kan övermålas | Villkorlig, preliminär testning krävs |
Ritsprovning | MAN 0-1 |
Villkor för tvärsnittstest | I enlighet med DIN 53151 |
Kan svetsas på plats | Nr |
AOX-fri | Ja |
Substrat med god vidhäftning | Trä |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!