Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Metal surface-Copper spray perfect

Metal surface-Copper spray perfect

Varunr. 0893114118
EAN-nummer 4045727612958
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
Outstanding long-term protection and optimum metal surface appearance
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kemisk bas

Nitritkombinationsharts

Innehåll

400 ml

Färg

Kopparfärgad

Helt härdande/härdningsförhållanden

Vid rekommenderad torr skikttjocklek

Bindningstid

90 min

Dammtorkningstid

6 min

Villkor för dammtorkningstid

vid rekommenderad torr skikttjocklek

Torr skikttjocklek (första fram-och-tillbaka-rörelsen)

36 µm

Kan återbeläggas/kan övermålas

Villkorlig, preliminär testning krävs

Densitet

0,75 g/cm³

Densitetsförhållanden

vid 20 °C

Max. temperaturbeständighet

100 °C

Hyll-livstid från produktionen

24 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 10 °C till 25 °C

Greppstyrka

17 min

Villkor för greppstyrka

vid rekommenderad torr skikttjocklek

Ritsprovning

MAN 0-1

Villkor för tvärsnittstest

I enlighet med DIN 53151

Kan svetsas på plats

Nr

Substrat med god vidhäftning

Koppar
Stål

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protection glove, natural latex/neoprene
Chemical protection glove, natural latex/neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Cotton flocking on the inside
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.
Reservdelar för den här produkten:
Spare spray head, Variator

SPRHD-F.PNTSPR-VARIATOR

x 6 Antal