Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Metal surface Aluminium silver spray perfect

Metal surface Aluminium silver spray perfect

Varunr. 0893114119
EAN-nummer 4045727612989
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
Outstanding long-term protection and optimum metal surface appearance
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kemisk bas

Syntetisk etylcellulosa

Färg

Aluminiumsilver

Innehåll

400 ml

Glansnivå

Högblank

Min. bindningstid

4 h

Max. bindningstid

6 h

Helt härdande/härdningsförhållanden

Vid rekommenderad torr skikttjocklek

Max. kortsiktig temperaturbeständighet

400 °C

Min. dammtorkningstid

15 min

Villkor för dammtorkningstid

vid rekommenderad torr skikttjocklek

Kan återbeläggas/kan övermålas

Villkorlig, preliminär testning krävs

Beläggningstjocklek

7 µm

Torr skikttjocklek (första fram-och-tillbaka-rörelsen)

7 µm

Drivgas

Butan
Propan

Antändningstemperatur

235 °C

Min. blinkande punkt

-97 °C

Hyll-livstid från produktionen

24 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 10 °C till 25 °C

Min. greppstyrka

25 min

Villkor för greppstyrka

vid rekommenderad torr skikttjocklek

Ritsprovning

MAN 0-1

Villkor för tvärsnittstest

I enlighet med DIN 53151

AOX-fri

Ja

Kan svetsas på plats

Nr

Substrat med god vidhäftning

Trä
Metall
Pappkartong

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove butyl
Chemical protective glove butyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protection glove, natural latex/neoprene
Chemical protection glove, natural latex/neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Cotton flocking on the inside
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.
Reservdelar för den här produkten:
Spare spray head, Variator

SPRHD-F.PNTSPR-VARIATOR

x 6 Antal