Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Metal parça içermeyen montaj çantası

Metal parça içermeyen montaj çantası

Ürün no. 0715930227

EAN 4046777991819

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Metal parça içermeyen montaj çantası

Ürün no. 0715930227
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
Practical bag without metal parts particularly suitable for electrical installation.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

220 x 220 x 420 mm

Malzeme

PES - polyester

Renk

Siyah, Gri

Maks. yük kapasitesi

10 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

1052,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler