Metal lehim no. 4
Metal lehim no. 4
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel çapı | 3,0 mm |
Ağırlık | 250 g |
Min./maks. erime sıcaklığı | 183 - 215 °C |
Malzeme göstergesi | S-Pb50Sn50 |
Min. erime sıcaklığı | 183 °C |
Maks. erime sıcaklığı | 215 °C |
ISO | 9453 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!