Metal kasa menteşe seti, yükseklik ayarlı, 2 parça
Metal kasa menteşe seti, yükseklik ayarlı, 2 parça
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Lambalı iç kapılar, Lambalı tuvalet ve banyo kapıları |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Rulo çapı | 15 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Yükseklik ayarlama | + 4 mm /- 3 mm |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 30 kg |
3 menteşe ile yük kapasitesi | 50 kg |
Min./maks. elektrik atlaması dayanımı | 15-22 mm |
Min./maks. kapı genişliği için uygun | 610-860 mm |
Kaymalı yatak | Evet |
Rulo yüksekliği | 83,5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!