Metal gönye testeresi, MKS 2400
Metal gönye testeresi, MKS 2400
MKS2400
Ürün no. 07013300
EAN 4058794281057
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama |
Maks. dairesel hız | 1450 m/min |
Maks. testere bıçağı çapı | 355 mm |
Delik çapı için uygun | 25,4 mm |
Güç girişi | 2400 W |
Maks. gönye açısı | 45 Derece |
Maks. eğim açısı | 45 Derece |
Makine ağırlığı | 23,5 kg |
Kablo uzunluğu | 2,5 m |
Maks. rölanti devri | 1450 dev/dk |
Titreşim | 1,19 m/s² |
Ses basınç seviyesi | 100 dB |
Uzunluk | 510 mm |
Genişlik | 320 mm |
Yükseklik | 450 mm |