Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Metal demir testeresi

Metal demir test., hafif ve kullanşlı
TESTERE KOLU-300MM TESTERE YAPRAĞI İÇİN

Ürün no. 071464 02

EAN 4011231720403

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Metal demir testeresi

Ürün no. 071464 02
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
Alüminyum tutma saplı hafif ve kullanışlı metal demir testeresi

Boyalı metal borudaki metal demir sayesinde


Çok hafif, oldukça sağlam ve üstün çizik dirençli



İyi bıçak kılavuzu


Boyalı alüminyumda pistol kavraması



6 adet ayarlanabilir testere laması pozisyonu sayesinde


Üniversal kullanım



Hızlı testere germe ve değiştirme


Tutma sapındaki hızlı mengene sistemi ile kelepçelenmiş testere laması

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sac uzunluğu

300 mm

Uzunluk (L)

400 mm

Yükseklik

140 mm

Metal demir testeresi dahil:
1 x
Bi-metal testere bıçağı HSS

HSS-BİMET.TEST.LAMA.24DİŞ 300X12,5X0,63

Açıklama:
Uzunluk: 300 mm; Uzunluk birimi başına diş: 24 ADET/İnç
En yüksek kesme gücü ve esneklik sağlayan testere lamasıdır.
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bi-metal testere bıçağı HSS

HSS-BİMET.TEST.LAMA.2DİŞ 300X12,5X0,63

En yüksek kesme gücü ve esneklik sağlayan testere lamasıdır.