Metal demir testeresi
Ergonomik metal demir testeresi
METSAW-BOW
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Son derece sağlam ve çizik dirençli
Yüksek kaliteli, yüksek basınçlı dökme alüminyum testere kolu sayesinde
Testereden elin kaymasını önler
2 parçalı plastikten yapılmış tabanca tutma kolu ve el kılavuzu sayesinde
İki testere laması konumu (45° ve 90°)
Hızlı bıçak germe ve değiştirme
Tutma kolundaki hızlı mengene sistemi ile testere lamasının sıkıştırılması sayesinde
Veri sayfaları(X)
Sac uzunluğu | 300 mm |
Uzunluk (L) | 400 mm |
Yükseklik | 135 mm |