Metal çakma dübel, W-SD, erkek dişli
Metal çakma dübel, W-SD, erkek dişli
Ürün no. 0905700104
EAN 4024835224833
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj uzunluğu (l) (l) | 45 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6,0 mm |
Birçok bağlantılı merkezden merkeze mesafe (s cr) | 200 mm |
Birçok bağlantı için kenar açıklığı (c cr) | 150 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (h min) | 80 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 42 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 7 mm |
Bağlantı dişi uzunluğu (l th) | 5 mm |
Çıkıntı uzunluğu (u ç) | 5 mm |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 36 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!