Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Metal çakma dübel, W-SD WSS 1/L

Metal çakma dübel, W-SD WSS 1/L

Ürün no. 0905700500

EAN 4046778852515

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Metal çakma dübel, W-SD WSS 1/L

Ürün no. 0905700500

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Noise insulating quick-assembly system for mounting punched tape, eyelets or hook wire, nonius hangers etc., for concrete
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

6 mm

Ankraj uzunluğu (l) (l)

61 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

6,0 mm

Merkezden merkeze mesafe (a)

200 mm

Kenar açıklığı (a r)

100 mm

Minimum bileşen kalınlığı (d)

100 mm

Matkap deliği derinliği (t)

42 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bilezikli uç SD SDS

STOPBIT-(F.DWL-(W-SD))-FLG-(W-SDS2)-42MM

x 1 ad.
Dübel ayar aparatı, çekiç

STGTL-(F.DWL-W-SD)-(WS6)

For mason's mallet