Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Metal alçıpan dübeli W-HM Sysko ürün seti

Metal alçıpan dübeli W-HM Sysko ürün seti

Ürün no. 5964090300

EAN 4046777219890

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Metal alçıpan dübeli W-HM Sysko ürün seti

Ürün no. 5964090300
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
201 pieces in system case 4.4.1. Metal cavity anchor range including hand assembly pliers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sistem ölçüleri

4.4.1

Metal alçıpan dübeli W-HM Sysko ürün seti dahil:
1 x
Manuel montaj pensesi

ALÇIPAN DÜBEL MONTAJ PENSESİ

Açıklama: W-MH metal boşluk dübelini en iyi şekilde genişletmek için
Miktar: 1 x
100 x
Metal alçıpan dübeli W-MH/L mercimek başlı vida

DWL-(W-MH/L)-SCR-(8-15)-(A1K)-M4X47/40

Açıklama:
M4
Her tür boşluklu duvarda basit ve güvenli bağlantı için kanıtlanmış çözüm. Boşluk dübelleri için el tipi dübel ayar aparatıyla ayar için
Miktar: 100 x
50 x
Metal alçıpan dübeli W-MH/L mercimek başlı vida

DWL-(W-MH/L)-SCR-(5-13)-(A1K)-M5X49/37

Açıklama:
M5
Her tür boşluklu duvarda basit ve güvenli bağlantı için kanıtlanmış çözüm. Boşluk dübelleri için el tipi dübel ayar aparatıyla ayar için
Miktar: 50 x
50 x
Metal alçıpan dübeli W-MH/L mercimek başlı vida

ALÇPN.DÜBLİ-(W-MH/L)-SCR-(5-13)-M6X49/37

Açıklama:
M6
Her tür boşluklu duvarda basit ve güvenli bağlantı için kanıtlanmış çözüm. Boşluk dübelleri için el tipi dübel ayar aparatıyla ayar için
Miktar: 50 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
2 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.4.1.-RED

Açıklama:
2.4.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 2 x
ORSY sistem için bölme elemanları
3 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 3 x
Cavity anchor W-MH 201 pieces SOKO
0 x
Cavity anchor W-MH 201 pieces SOKO

METCAVDWL-SOKO-(W-MH)-W.PLRS-201PCS

Açıklama: Metal hollow wall anchor assortment including manual setting tool. Without case for insertion into existing cases, racks and vehicle equipment in ORSY system dimensions 4.4.1
Miktar: 0 x