Messingspray Perfect, for metall
Messingspray Perfect, for metall
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Nitrittkombinasjonsharpiks |
Innhold | 400 ml |
Farge | Messingfarget |
Herdetid | 80 min |
Min. tid for støvtørr | 5 min |
Betingelser for tid for støvtørr | ved anbefalt tørking for beleggtykkelsen |
Tørrsjiktstykkelse (første bevegelse frem og tilbake) | 25 µm |
Betingelser for fullstendig herding | Ved anbefalt lagtykkelse |
Kan overmales/overlakkeres etter | Betinget, innledende testing nødvendig |
Maks. temperaturbestandighet | 100 °C |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 10 °C til 25 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Min. klemmekraft | 14 min |
Betingelser for klemmekraft | ved anbefalt lagtykkelse |
Gittersnitt | MAN 0-1 |
Gittersnittbetingelserr | i henhold til DIN 53151 |
AOX-frI | Ja |
Kan punktsveises | Nei |
Underlag med god klebeevne | Messing |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.