Messingspray Perfect
Metalloberflächen-Messingspray Perfect
MSSPR-PERFECT-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Schichtdicke im ersten Spritzgang
- Hohe Sicherheit durch optimalen Witterungsschutz
- Minimaler Zeitaufwand, da nur ein Arbeitsgang nötig
- Gut deckend
Variabel einsetzbar durch verstellbaren Sprühkopf
Großflächige und kleine Ausbesserungen können durch den variablen Sprühkopf schnell und sicher ausgeführt werden.
Hohe Ablaufsicherheit
Hohe Abriebfestigkeit
Punktschweißbar
Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.
Keine sicherheitsrelevanten Kunststoffteile wie z.B. Sturzhelme beschichten.
Nicht auf mit Kunstharzlacken beschichtete Untergründe lackieren, da dies zu einem Hochziehen und zu einer Kräuselung der Altlackierung führen kann.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur optischen Aufwertung, Ausbesserung und Schutz vor Korrosion von metallischen Oberflächen.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und reinigen. Dose vor Gebrauch ca. 2 Minuten kräftig schütteln.
Chemische Basis | Nitritkombinationsharz |
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Messingfarben |
Aushärtezeit | 80 min |
Staubtrockenzeit min. | 5 min |
Staubtrockenzeit Bedingung | bei empfohlener Trockenschichtdicke |
Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang) | 25 µm |
Durch-/Aushärtungsbedingung | Bei empfohlener Trockenschichtdicke |
Überstreichbar/Überlackierbar | Bedingt, Vorversuche erforderlich |
Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 10°C bis 25°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Grifffestigkeit min. | 14 min |
Grifffestigkeit Bedingung | bei empfohlener Trockenschichtdicke |
Gitterschnitt | GT 0-1 |
Gitterschnitt Bedingung | nach DIN 53151 |
AOX-frei | Ja |
Punktschweißbar | Nein |
Untergründe mit guter Haftung | Messing |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!