Messing Kabelverschraubung Metrisch
Kabelverschraubung SKINTOP Messing vernickelt
KBLVSHR-SKINTOP-MSR-MSVN-M20X1,5
Art.-Nr. 0967905420
EAN 4045727817506
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M20 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 5-10 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 10 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |