Messing Kabelverschraubung Metrisch
Kabelverschraubung SKINTOP Messing vernickelt
KBLVSHR-MS-M16X1,5-MSVN
Art.-Nr. 0967904416
EAN 4038898559481
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M16 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 4,5-10 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7 mm |
Schlüsselweite (SW) | 20 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 10 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |