Messing Gegenmutter Metrisch
Gegenmutter SKINDICHT SM-M
SKINDICHT SM-M 50X1,5 MSVN
Art.-Nr. 0967911450
EAN 4038898559856
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M50 x 1,5 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min. | -60 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |