Messing EMV Gegenmutter Metrisch
Gegenmutter SKINDICHT für EMV/Erdung
MU-KRALLEN-F.-KBLVSHR-SKINDI-SM-PE-M32
Art.-Nr. 0967972320
EAN 4065232114129
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Schneidkanten
- Zum sicheren Befestigung von EMV-Kabelverschraubungen
- Durchschneidet die Lackschichten oder Pulverbeschichtung zuverlässig
- Ermöglicht optimalen Kontakt
- Messing vernickelt
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M32 x 1,5 |
Schlüsselweite | 36 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |