Messing EMV Gegenmutter Metrisch
Gegenmutter SKINDICHT für EMV/Erdung
KBLVSHR-SKINDICHT-SM-PE-M40
Art.-Nr. 0967972400
EAN 4065232805676
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Schneidkanten
- Zum sicheren Befestigung von EMV-Kabelverschraubungen
- Durchschneidet die Lackschichten oder Pulverbeschichtung zuverlässig
- Ermöglicht optimalen Kontakt
- Messing vernickelt
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M40 x 1,5 |
Schlüsselweite | 46 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |