Messing-Dübel
Messing-Dübel
DBL-MS-M5-6X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gerändelte Oberfläche für gute Haltewerte
- Durch Eindrehen einer Schraube/Gewindestange mit metrischem Gewinde spreizt sich der Dübel und verankert sich im Untergrund
- Korrosionsbeständig
- Geringe Verankerungstiefe
- Geringe Rand- und Achsabstände
- Zur Durchsteck- und Vorsteckmontage geeignet
- Ohne Setzwerkzeug zu verarbeiten
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel bündig einschlagen
Bauteil montieren
Datenblätter(X)
- Für untergeordnete Befestigungen im Innen- und Außenbereich
- Zur Befestigung von Bauteilen auf Beton und Vollziegel
- Zur Abstandsmontage in Verbindung mit einer Gewindestange
Innendurchmesser | 5 mm |
Dübellänge (l) | 20 mm |
Setztiefe (h s) | 20 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 25 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Achsabstand (a) | 60 mm |
Randabstand (a r) | 50 mm |
Mindestbauteildicke (d) | 50 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 5,5 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung | Abhängig von der Schraubenlänge |
Außendurchmesser | 6 mm |
Dübel Durchmesser [mm] | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
Leistungsdaten | ||||||||
Empf. Zuglast | Beton ≥ C20/25 | Fempf. [kN] | 0,45 | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,50 | 3,45 |
Vollziegel | 0,40 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
Kalksandvollstein | 0,40 | 0,75 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
Empf. Querlast | Beton ≥ C20/25 | Fempf. [kN] | 0,40 | 0,90 | 1,20 | 1,90 | 2,50 | 3,50 |
Vollziegel | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
Kalksandvollstein | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,40 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!